OD058096P1 ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック) 埋込 可能 ブラック色 埋込穴Φ75mm  OD058096P1 66049570

OD058096P1 ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック) 66049570 OD058096P1 ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売) ODELIC(オーデリック) 66049570

ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66049570 品番 OD058096P1
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ランプ交換型の調光・調色タイプが登場

材質アルミダイカスト/アルミ(遮光板) 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)132 タイプグレアスグレアレス、調光対応 取付方式埋込 シリーズRETROFIT 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703 ランプ別売 クラス50W 傾斜角度(°)36 埋込穴(Φmm)75 LED交換可能 取付必要高(mm)130 取付可能天井厚(mm)3〜25
注意
※ランプ別売です。
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする