ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
ダウンライト M型 RETROFITクラス ランプ(別売)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66049579
品番
OD058097P1
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
材質
アルミダイカスト/アルミ(遮光板)
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
色
オフホワイト
高さ(mm)
132
タイプ
グレアスグレアレスユニバーサル、調光対応
取付方式
埋込
シリーズ
RETROFIT
別売付属品
【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703
ランプ
別売
クラス
50W
傾斜角度(°)
26
埋込穴(Φmm)
75
LED交換
可能
取付必要高(mm)
130
取付可能天井厚(mm)
3〜25
注意
※ランプ別売です。
※断熱施工不可