OD261779R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 軒下取付専用 シリーズMINIMUM-75SB Ra94 5000K 昼白色 非調光 埋込穴Φ100mm  OD261779R 66049640

OD261779R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049640 OD261779R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049640 OD261779R ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049640

ベースダウンライト SB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色昼白色 ブラック 注文コード66049640 品番OD261779R
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は埋込穴・光色・色など72種類から選べます 他の種類を見る

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 寸法(mm)【出】152 質量(kg)0.2 ブラック 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズMINIMUM-75SB 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.2 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 ランプ白熱灯器具100W相当 器具・セットセット品 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 光束(Lm)624 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】100 光色昼白色 電源容量(VA)14 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする