SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング65mm140mm 深溝6313 M/C3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66049709
品番
6313 M/C3
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●内径:65mm●外径:140mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7155
アズワン品番
65-7855-31
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方