※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング70mm125mm2214
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66049754
品番
2214
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:70mm●外径:125mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9759
アズワン品番
65-7931-91
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方