その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミ/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ148
寸法(mm)【出】169
質量(kg)0.3
色ブラック
高さ(mm)84
備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可
取付方式軒下取付専用
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズMINIMUM-75SB
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4
光源LED
取付場所屋外用・防雨型
ランプ白熱灯器具60W相当
器具・セットセット品
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)101.5
光束(Lm)406
クラス60W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】103
光色昼白色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)8
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光の可否非調光
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5〜25
調色の可否不可