※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング75mm130mm2215 EKTN9
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66049858
品番
2215 EKTN9
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●内径:75mm●外径:130mm●レース幅:31mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9762
アズワン品番
65-7932-07
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方