OD261844R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 軒下取付専用 シリーズMINIMUM-75SB 拡散 2700K 電球色 クラス100W オフホワイト色  OD261844R 66049911

OD261844R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049911 OD261844R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049911 OD261844R 人感センサー付 ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック) 66049911

人感センサー付 ベースダウンライト SB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光色電球色 オフホワイト 注文コード66049911 品番OD261844R
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は埋込穴・光色・色など16種類から選べます 他の種類を見る

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。

その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ148 寸法(mm)【出】182 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)94 備考センサー機能連動可能 タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズMINIMUM-75SB 定格電圧100V 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 ランプ白熱灯器具100W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 光束(Lm)832 クラス100W 光色電球色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)17 埋込穴(Φmm)125 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーあり 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする