曜日別特売
6315-2Z/C3 ボールベアリング75mm160mm6315-2Z/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66049919

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング75mm160mm6315-2Z/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66049919
品番
6315-2Z/C3
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980


SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 75 mm、外径 160 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様
●内径:75mm●外径:160mm●レース幅:37mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-8319
アズワン品番
65-7935-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする