曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
16016/C3 ボールベアリング80mm125mm 深溝16016/C3 SKF(日本エスケイエフ) 66049946

ボールベアリング80mm125mm 深溝16016/C3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66049946
品番
16016/C3
参考基準価格(税別)¥28,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)値下げ
27,980
仕様
●内径:80mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:14mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:233-7074
アズワン品番
65-7853-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする