OD301264BR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 埋込タイプ 木色 光源LED 2700〜6500K 電球色〜昼光色 ランプNo.295GB   OD301264BR1 66050060

OD301264BR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050060 OD301264BR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050060 OD301264BR1 和照明 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050060

和照明 ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050060 品番 OD301264BR1
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伝統を更新するもの。

仕様【調光器】不可 材質杉(民芸塗)・樹脂シート(和紙入・金網模様入) 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)□180 寸法(mm)【出】132 質量(kg)0.7 木色 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式埋込タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)6 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプNo.295GB 色温度(K)2700〜6500 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜昼光色 電源容量(VA)10 LED交換可能 取付可能天井厚(mm)3〜45
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする