OD361229PR GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック) 2700・5000K 電球色・昼光色 LC-FREE CHANGE光色切替調色シリーズ OD361229PR 66050087

OD361229PR GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック) 66050087 OD361229PR GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック) 66050087 OD361229PR GX53 ダウンライトSB形 ODELIC(オーデリック) 66050087

GX53 ダウンライトSB形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050087 品番 OD361229PR
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メンテナンス性に優れた新しい業界標準
LED電球フラット形のダウンライトシーリング

その他ランプ付 材質樹脂 形状【LED】電球フラット型(GX53-1) 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)73 備考【配光】未対応 タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色 定格電圧100V 定格消費電力(W)6 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所埋込タイプ 別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632 ランプNo.241K 色温度(K)2700・5000 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)106.5 光束(Lm)639 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】118 光色電球色・昼光色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)7 埋込穴(Φmm)100 LED交換可能 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする