OD361236CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 2700〜20000K クラス60W ランプNo.295GC 電球色〜AZURE色 ブラック色 質量0.4kg 埋込穴Φ125mm  OD361236CR 66050175

OD361236CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050175 OD361236CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050175 OD361236CR LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050175

LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth 自動調光・調色 ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光色電球色〜AZURE色 ブラック 注文コード66050175 品番OD361236CR
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は埋込穴・光色・色など12種類から選べます 他の種類を見る

高演色の光を操る
肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。

仕様【調光器】不可 その他ランプ付 材質樹脂 形状【LED】電球フラット型(GX53-1) 幅(mm)Φ148 質量(kg)0.4 ブラック 高さ(mm)73 備考【配光】未対応 タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズLC-FREE CIRCADIAN 定格電圧100V 定格消費電力(W)6 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 機能サーカディアン自動調光・調色 光源LED 取付場所埋込タイプ 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928 ランプNo.295GC 色温度(K)2700〜20000 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)66.6 光束(Lm)400 クラス60W 傾斜角度(°)55 光色電球色〜AZURE色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)10 埋込穴(Φmm)125 LED交換可能 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする