IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
IDEC(和泉電気)の 表示機器・デジタル表示ユニット
HG2G表示器 5.7インチモノクロ液晶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
ダークグレー
注文コード
66050188
品番
HG2G-5TN22TF-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
画面サイズ
5.7インチ
表示色
65536色、モノクロ16階調
仕様
タッチスイッチ分解能/アナログ
質量(kg)
0.5
保護構造
IP66F(操作部)
色(本体)
ダークグレー
明るさ
1100cd/m
2
表示素子
TFT方式モノクロLCD
表示有効寸法(mm)
115.2×86.4