OD361408BR LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 ODELIC(オーデリック) 2700〜6500K 電球色〜昼白色 埋込 ブラック色 埋込穴Φ125mm  OD361408BR 66050236

OD361408BR LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 ODELIC(オーデリック) 66050236 OD361408BR LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 ODELIC(オーデリック) 66050236 OD361408BR LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型 ODELIC(オーデリック) 66050236

LC-FREE Bluetooth調光・調色 ダウンライト LED一体型

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050236 品番 OD361408BR
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

光の色と明るさを手元で簡単コントロール

仕様【調光器】不可 その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付 材質アルミダイカスト/カバー(樹脂) 形状【LED】電球ダイクロハロゲン形 幅(mm)Φ148 寸法(mm)【出】343 質量(kg)1.3 ブラック 高さ(mm)101 備考【配光】未対応 タイプ一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式埋込 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズRETROFIT 定格電圧100V 定格消費電力(W)20 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)85.1 光束(Lm)1702 クラス42W 傾斜角度(°)55 光色電球色〜昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)(100V/200V/242V)21/26/31 埋込穴(Φmm)125 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする