仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質ステンレス/カバー(樹脂)幅(mm)Φ114寸法(mm)【出】149質量(kg)0.3色ブラック高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ準耐火構造対応型定格電圧100V定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用ランプ白熱灯器具100W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)573クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】100光色電球色電源容量(VA)14埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25