OD361521R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 不可 5000K 昼白色 軒下取付専用 非調光 埋込穴Φ100mm  OD361521R 66050288

OD361521R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050288 OD361521R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050288 OD361521R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050288

準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050288 品番 OD361521R
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

定番の明るさと低価格
ステンレス製枠の準耐火構造対応型

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質ステンレス/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 寸法(mm)【出】149 質量(kg)0.3 オフホワイト 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズ準耐火構造対応型 定格電圧100V 定格消費電力(W)4 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用 ランプ白熱灯器具60W相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)129 光束(Lm)516 クラス60W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】100 光色昼白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)8 埋込穴(Φmm)100 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする