OD361579R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 軒下取付専用 非調光 マットアイルバー色 埋込穴Φ75mm  OD361579R 66050349

OD361579R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050349 OD361579R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050349 OD361579R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050349

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 マットアイルバー 注文コード66050349 品番OD361579R
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は埋込穴・色など10種類から選べます 他の種類を見る

安心の明るさと低価格、充実のラインナップ

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ87 寸法(mm)【出】146 質量(kg)0.2 マットアイルバー 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズ一般 定格電圧100V 定格消費電力(W)7.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 ランプ白熱灯器具100W相当 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)99.7 光束(Lm)718 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】100 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)14 埋込穴(Φmm)75 LED交換不可 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする