OD361593R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 軒下取付専用 拡散 光源LED 3500K 温白色 一般シリーズ クラス60W 埋込穴Φ100mm  OD361593R 66050437

OD361593R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050437 OD361593R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050437 OD361593R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050437

人感センサー付 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光色温白色 ブラック 注文コード66050437 品番OD361593R
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は埋込穴・光色・色など18種類から選べます 他の種類を見る

センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。

仕様【調光器】不可 その他【光束維持】50000時間 材質アルミダイカスト/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 寸法(mm)【出】165 質量(kg)0.4 ブラック 高さ(mm)91 備考センサー機能連動可能 タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズ一般 定格電圧100V 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 ランプ白熱灯器具60W相当 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光束(Lm)386 クラス60W 光色温白色 電源容量(VA)14 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーあり 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※センサー付器具同士の連動はON-OFFモードでのみ可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする