OD361588R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 軒下取付専用 非調光 マットシルバー色 埋込穴Φ100mm  OD361588R 66050480

OD361588R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050480 OD361588R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050480 OD361588R ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050480

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050480 品番 OD361588R
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

定番の明るさ60Wクラス

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 寸法(mm)【出】152 質量(kg)0.2 マットシルバー 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動不可 取付方式軒下取付専用 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズ一般 定格電圧100V 定格消費電力(W)4 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋外用・防雨型 ランプ白熱灯器具60W相当 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)112 光束(Lm)448 クラス60W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】100 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)8 埋込穴(Φmm)100 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする