IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
端子形状
はんだ端子
注文コード
66050644
品番
XA1E-BV3T12RM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
端子形状
はんだ端子
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸
ボタン色
赤
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
取付穴径(Φmm)
16
ボタン寸法(Φmm)
30