OD361642R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 非調光 クラス100W 埋込穴Φ125mm  OD361642R 66050760

OD361642R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050760 OD361642R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050760 OD361642R 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050760

人感センサー付 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050760 品番 OD361642R
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

センサーで自動点灯、消し忘れもなし
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。
センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミダイカスト/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ148 寸法(mm)【出】182 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)93 備考センサー機能連動可能 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)9.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)67.3 光束(Lm)620 クラス100W 光色温白色 電源容量(VA)20 埋込穴(Φmm)125 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする