OD361647R Qシリーズ ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 5000K 昼白色 非調光 クラス40W ブラック色 埋込穴Φ100mm  OD361647R 66050805

OD361647R Qシリーズ ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050805 OD361647R Qシリーズ ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050805 OD361647R Qシリーズ ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050805

Qシリーズ ハイコーン ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050805 品番 OD361647R
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

光源が奥に位置した目に優しいダウンライト

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質鋼/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 寸法(mm)【出】159 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)77 備考【配光】未対応 / 【その他】センサー機能連動可能 タイプハイコーン 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 対応準耐火構造 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)52.4 光束(Lm)236 クラス40W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】67 光色昼白色 電源容量(VA)9 埋込穴(Φmm)100 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする