仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)
幅(mm)Φ116
寸法(mm)【出】166
質量(kg)0.5
色オフホワイト
高さ(mm)92
タイプ準耐火構造対応タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)9.2
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)3500
エネルギー消費効率(Lm/W)80.7
点灯保持時間1分
光束(Lm)743
クラス100W
光色温白色
グリーン購入法適合
電源容量(VA)20
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散
LED交換不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5〜25