OD361651R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 非調光 拡散 光源LED 5000K 昼白色 ブラック色 埋込穴Φ100mm  OD361651R 66050848

OD361651R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050848 OD361651R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050848 OD361651R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050848

Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 ブラック 定格消費電力(W)9.2 注文コード66050848 品番OD361651R
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は光色・色・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)92 タイプ準耐火構造対応タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)9.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)64 点灯保持時間1分 光束(Lm)589 クラス100W 光色昼白色 電源容量(VA)20 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする