OD361655R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 非調光 拡散 光源LED 3500K 温白色 クラス60W オフホワイト色 埋込穴Φ100mm  OD361655R 66050891

OD361655R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050891 OD361655R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050891 OD361655R Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050891

Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 オフホワイト 定格消費電力(W)6.6 注文コード66050891 品番OD361655R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・色・定格消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)92 タイプ準耐火構造対応タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)6.6 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)78.3 点灯保持時間1分 光束(Lm)517 クラス60W 光色温白色 電源容量(VA)17 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする