OD361663R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 5000K 昼白色 拡散 ブラック色 埋込穴Φ100mm  OD361663R 66050970

OD361663R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050970 OD361663R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050970 OD361663R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050970

準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050970 品番 OD361663R
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場

仕様【調光器】不可 その他【光束維持】50000時間 材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ116 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)92 備考センサー機能連動可能 タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 光源LED ランプ白熱灯器具100W相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)66.8 光束(Lm)622 クラス100W 光色昼白色 電源容量(VA)17 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散 LED交換不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする