OD361672BR LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] ODELIC(オーデリック) 埋込 クラス100W オフホワイト色   OD361672BR 66051058

OD361672BR LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] ODELIC(オーデリック) 66051058 OD361672BR LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] ODELIC(オーデリック) 66051058 OD361672BR LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング] ODELIC(オーデリック) 66051058

LC-FREE Bluetooth点灯切替/調光・調色 Night Ring[ナイトリング]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051058 品番 OD361672BR
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

明るい拡散光をやさしいリングの光に切り替え

仕様【調光器】不可 その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付 材質樹脂/下面カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.3 オフホワイト 高さ(mm)79 備考【配光】未対応 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式埋込 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズNightRing 定格電圧100V 定格消費電力(W)(センター/サイド)6.7/2 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[専用リモコン]RC 929、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K)2700〜6500、(サイド)1800 エネルギー消費効率(Lm/W)117.9 LED白熱灯器具100Wタイプ 光束(Lm)790 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】101 光色電球色〜昼白色、(サイド)電球色 調光方式【連続調光】100-1% グリーン購入法適合 電源容量(VA)(センター/サイド)45965 埋込穴(Φmm)100 LED交換不可 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする