※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ 照光式 インジケータタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成メイン接点:4b 注文コード66051238 品番XW1E-LV4TG04Q4MR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は接点構成16種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 接点構成メイン接点:4b 照光色 ボタン形状 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン寸法(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする