OD361735BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 2700〜6500K 電球色〜昼白色 埋込 ライトグレー色 埋込穴Φ75mm  OD361735BR 66051496

OD361735BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051496 OD361735BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051496 OD361735BR ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051496

ハイコーン ダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051496 品番 OD361735BR
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

仕様【調光器】不可 その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付 材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明)) 幅(mm)Φ85 寸法(mm)【出】229 質量(kg)0.6 ライトグレー 高さ(mm)91 備考【配光】未対応 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式埋込 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズハイコーン 定格電圧100V 定格消費電力(W)5.9 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)84.4 LED白熱灯器具60Wタイプ 光束(Lm)498 クラス60W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】54 光色電球色〜昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)6 埋込穴(Φmm)75 LED交換不可 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする