IDEC(和泉電気)
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン
商品レビューを投稿する
85日以内出荷
返品不可
85日以内出荷とは
内容量
1台
接点構成
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
端子形状
はんだ端子
注文コード
66051536
品番
XA1E-LV3T12Q4RM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・端子形状
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
メイン接点:2b/モニタ接点:1a
ボタン形状
丸
照光色
赤
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP65
ボタン寸法(Φmm)
30