OD361754R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 調光対応タイプ クラス100W 光源LED 2700K 電球色 オフホワイト色 埋込穴Φ75mm  OD361754R 66051688

OD361754R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051688 OD361754R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051688 OD361754R ハイコーン ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051688

ハイコーン ユニバーサル ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051688 品番 OD361754R
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

その他【光束維持】50000時間 材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明)) 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.6 オフホワイト 高さ(mm)71 備考【配光】未対応 タイプ調光対応 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)7.8 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所埋込タイプ 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光束(Lm)634 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】39 光色電球色 調光方式【連続調光】100-1% グリーン購入法適合 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)75 LED交換不可 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする