OD361768R グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 不可 5000K 昼白色 調光対応タイプ クラス100W 埋込穴Φ75mm  OD361768R 66051785

OD361768R グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051785 OD361768R グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051785 OD361768R グレアレス ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051785

グレアレス ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 ブラック 注文コード66051785 品番OD361768R
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は光色・色など9種類から選べます 他の種類を見る

まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ
天井面の発光を抑えた上質な空間づくり

その他【光束維持】50000時間 材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明)) 形状防雨型 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.6 ブラック 高さ(mm)71 備考【配光】未対応 タイプ調光対応 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)7.8 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所埋込タイプ 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)91.6 光束(Lm)715 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】59 光色昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)75 LED交換不可 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする