OD361624R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 光源LED 非調光 クラス60W オフホワイト色 質量0.4kg 埋込穴Φ150mm  OD361624R 66051968

OD361624R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051968 OD361624R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051968 OD361624R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051968

Qシリーズ ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 オフホワイト 定格消費電力(W)4.5 注文コード66051968 品番OD361624R
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は埋込穴・色・定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

高演色が163,500(税抜き)〜
準耐火構造対応器具もラインナップ。

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ170 寸法(mm)【出】177 質量(kg)0.4 オフホワイト 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)120.8 光束(Lm)544 クラス60W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】107 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)9 埋込穴(Φmm)150 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする