OD361629R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 非調光 ブラック色 質量0.4kg 埋込穴Φ150mm  OD361629R 66051995

OD361629R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051995 OD361629R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051995 OD361629R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051995

Qシリーズ ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051995 品番 OD361629R
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高演色が165,900(税抜き)〜
準耐火構造対応器具もラインナップ。

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ170 寸法(mm)【出】177 質量(kg)0.4 ブラック 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 定格電圧100V 定格消費電力(W)7.2 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)91.3 光束(Lm)658 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】107 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)14 埋込穴(Φmm)150 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする