OD361638R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 調光対応タイプ ブラック色 質量0.3kg 埋込穴Φ125mm  OD361638R 66052011

OD361638R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052011 OD361638R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052011 OD361638R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052011

Qシリーズ ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66052011 品番 OD361638R
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高演色が165,900(税抜き)〜
準耐火構造対応器具もラインナップ。

その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ148 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 タイプ調光対応 定格電圧100V 定格消費電力(W)8.3 平均演色評価数(Ra)94 対応準耐火構造 光源LED 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光束(Lm)620 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】103 光色温白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)13 埋込穴(Φmm)125 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする