OD361640R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 光源LED 調光対応タイプ クラス100W ブラック色 質量0.3kg 埋込穴Φ125mm  OD361640R 66052020

OD361640R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052020 OD361640R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052020 OD361640R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052020

Qシリーズ ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 ブラック 定格消費電力(W)4.5 注文コード66052020 品番OD361640R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は埋込穴・色・定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

高演色が163,500(税抜き)〜
準耐火構造対応器具もラインナップ。

その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ148 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 タイプ調光対応 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 対応準耐火構造 光源LED 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)118 光束(Lm)531 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】103 光色温白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)10 埋込穴(Φmm)125 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする