OD361641R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 3500K 温白色 光源LED 非調光 クラス100W ブラック色 質量0.3kg 埋込穴Φ125mm  OD361641R 66052038

OD361641R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052038 OD361641R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052038 OD361641R Qシリーズ ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66052038

Qシリーズ ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 ブラック 定格消費電力(W)4.5 注文コード66052038 品番OD361641R
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は埋込穴・色・定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

高演色が163,500(税抜き)〜
準耐火構造対応器具もラインナップ。

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミ/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ148 寸法(mm)【出】166 質量(kg)0.3 ブラック 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 対応準耐火構造 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光束(Lm)414 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】103 光色温白色 グリーン購入法適合 電源容量(VA)9 埋込穴(Φmm)125 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする