1421363 ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B16 フエニックス・コンタクト 66052107

ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32 B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66052107品番1421363
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698


Phoenix Contact ボックス取り付けベース B10 は、シングルロックラッチを備え、素材は PA 製です。横に 2 つのケーブルアウトレットがあります。この製品には、2 個の縮小アダプタが含まれねじ接続用の 2 つの開口部のうちの 1 つは密閉されていますが、ドライバを使用して開くことができます。ボックス取り付けベースのハウジングタイプ 動作周囲温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0 M40 → M32 の 2 種類のプラスチック削減が可能ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●メーカーサイズコード:B16●サイズ:B16●コード番号:201-6378アズワン品番65-7741-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする