1424413 ボックス取り付けベース メス側 フエニックス・コンタクト 66052125

ボックス取り付けベース メス側

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5117注文コード66052125品番1424413
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898


Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ボックス取り付けベースです●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5117アズワン品番65-7606-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする