ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード66052186 品番5SH122
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980


Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いた絶縁素材を使用しています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ

仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7177 アズワン品番65-8060-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする