ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 電球
ODELIC(オーデリック)の 照明リモコン
調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66052187
品番
LC703
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
逆位相制御
大容量
仕様
50・60Hz共用
適合
調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質
樹脂
幅(mm)
116
寸法(mm)
【出】19
色
白
高さ(mm)
120
備考
2個用スイッチボックスに適合
定格出力容量(VA)
800
注意
※指定LED器具専用
※光源がLEDランプの場合は必ずメーカーの器具をご使用ください。
※LC703は接続下限台数に制限があります。指定以下の台数で接続すると調光時に不具合がでます。必ず商品ページ記載の接続台数表をご確認ください。