OC257271BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 適用畳数〜8畳 66052257

OC257271BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66052257 OC257271BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66052257 OC257271BR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 66052257

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66052257 品番 OC257271BR
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。
クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。

仕様【調光器】不可 材質鋼/ガラス 形状【LED】電球一般形 幅(mm)Φ610 質量(kg)3.7 真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ 高さ(mm)262 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式簡易取付A 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)50.4 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプ7.2W×6(E26) No.295AB 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜昼白色 電源容量(VA)81 適用畳数〜8畳 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする