ポリプロピレンコンデンサ PP 310V ac 33nF ±20% 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66052265 品番BFC233920333
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949


クラスX2 275V AC - MKP339シリーズ
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
VishayのMKT339シリーズ薄膜コンデンサには、メタライズドポリプロピレンフィルムが使用されています。
プラスチックケース入りで、エポキシ樹脂で密封されており、難燃性です。
UL94 V-0コーティング
細かいピッチサイズ
干渉抑制用途に適しています。
AEC-Q200認定で、車載用途に適した薄膜コンデンサです。

仕様●入数:1袋(5個入)●静電容量:33nF●電圧:310Vac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:MKP 339●リードピッチ:7.5mm●寸法(長さ×奥行×高さ):10×4×9mm●温度特性:PP●許容差(マイナス):-20%●定格:+105℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:684-2147 アズワン品番65-8655-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする