ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66052275
品番
OC257271NR
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。
クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。
仕様
非調光
材質
鋼/ガラス
形状
【LED】電球一般形
幅(mm)
Φ610
質量(kg)
3.7
色
真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ
高さ(mm)
262
取付方式
簡易取付A
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
43.2
光源
LED
ランプ
7.2W×6(E26) No.295AN
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光束(Lm)
3970
光色
昼白色
電源容量(VA)
69
適用畳数
〜8畳
LED交換
可能