OB255397BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 電球色〜昼白色 ランプ6.5W(E17) No.292FB 幅150mm高さ195mm  OB255397BR 66052668

OB255397BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052668 OB255397BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052668 OB255397BR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052668

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜昼白色 注文コード66052668 品番OB255397BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光色・光束など6種類から選べます 他の種類を見る

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

材質鋼・ガラス 形状【LED】電球ミニクリプトン形 幅(mm)150 寸法(mm)【出】185 質量(kg)1.2 サテンゴールド色・乳白ケシ 高さ(mm)195 備考上向き・下向き取付可能 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式ねじ込式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)5.2 制御逆位相制御 光源LED 取付場所密閉型 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 ランプ6.5W(E17) No.292FB 色温度(K)2700〜5000 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜昼白色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)10 LED交換可能
注意
※上向き取付時、天井から30cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする