IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
フラッシュシルエットLBシリーズ 表示灯 丸形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC5
発光色
赤
端子形状
プリント基板用端子形
注文コード
66053085
品番
LB6MP-1T01VWR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC5
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
光源
LED
取り付け形状
フラッシュシルエット
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
プリント基板用端子形
本体形状
分離形