FLM0100T3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 光源LED 3500K   FLM0100T3D 66053088

FLM0100T3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053088 FLM0100T3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053088 FLM0100T3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053088

フレキシブルライン 3面発光

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66053088 品番 FLM0100T3D
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える縦曲げタイプ

その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 長さ(mm)【器具】1007 質量(kg)0.2 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 定格消費電力(W)14 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋内用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)10 色温度(K)3500 横(mm)10 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 光束(Lm)1380 電源コード(cm)35 光色温白色 調光方式【連続調光】100-5% グリーン購入法適合 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 電源容量(VA)14 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプトップビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
注意
※専用の電源装置が必要です。
※屋内取付専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする