画像準備中

マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66053096 品番VABM-L1-10G-G18-4-GR
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980


Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置 4 には展伸アルミ合金製のマニホールドが使用されています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で動作します。空圧接続では G1/8 になります2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 329 g

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0212 アズワン品番65-8000-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする