FLM0200S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 光源LED 3500K   FLM0200S3D 66053106

FLM0200S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053106 FLM0200S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053106 FLM0200S3D フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック) 66053106

フレキシブルライン 3面発光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66053106 品番 FLM0200S3D
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

側面も光るドットレスな拡散光
屋外にも使える横曲げタイプ

その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付 材質樹脂 長さ(mm)【器具】2007 質量(kg)0.4 備考現場カット可能 取付方式壁面、天井面、床面取付兼用 定格電圧DC24V 定格消費電力(W)24 制御PWM 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所屋内用 別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088 縦(mm)8 色温度(K)3500 横(mm)16 電源コード エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 LEDドットレス 電源タイプ別置型 光束(Lm)1000 電源コード(cm)35 光色温白色 調光方式【連続調光】100-5% 別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540 電源容量(VA)27 適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557 光源タイプサイドビュー 入数(本)1 発光方式3面発光
注意
※専用の電源装置が必要です。
※屋内取付専用です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする